プッシュインコネクタ 耐腐食性 360度方向変換 垂直Yフィッティング セルフシーリング

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 コネクタAR 1/8 オス 注文コード21168545 品番QSYL-1/8-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はコネクタAなど36種類から選べます 他の種類を見る
材質(本体)PBT樹脂 ポート数2 角度(°)- 接続方式チューブねじ込み 最大圧力(bar)6 動作温度(℃)-10〜+80 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタAR 1/8 オス コネクタBプッシュイン6mm モデル153173 コネクタCプッシュイン6mm コネクタD-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする