BEST(ベスト)[金物]
BEST(ベスト)[金物]の 建具金物
BEST(ベスト)[金物]の 鍵・錠前
BEST(ベスト)[金物]の 空錠・ハンドル単体
355-S ステンレス半回転取手
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21168577
品番
0170-277
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
回転式の取っ手なので使用するとき以外は邪魔になりません。
用途
収納庫などに使用する回転取手。
全長(mm)
76
色
ヘアライン
寸法(幅W×奥行D)(mm)
19×21
取手
全回転取手