BEST(ベスト)[金物]
BEST(ベスト)[金物]の 建具金物
BEST(ベスト)[金物]の 引戸金具・折戸金具
BEST(ベスト)[金物]の 引手・手掛け
330-S ステンレス舟底引手
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
21168692
品番
0170-282
参考基準価格(税別)
¥580
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
ステンレス製の引戸用引手。
寸法(幅W×奥行D)(mm)
23×11
用途
引戸の引手として使います。
全長(mm)
90
色
ヘアライン
種類
引手