Festo
Festoの 汎用管継手
Festoの その他汎用管継手
プッシュインコネクタ 耐腐食性 F型 360度方向変換 ラインフィッティング
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ポート数
3
コネクタA
R 1/4 オス
コネクタB
プッシュイン 6mm
注文コード
21169114
品番
QSLV3-1/4-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
ポート数・コネクタA・コネクタB
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
PBT樹脂
ポート数
3
角度(°)
-
接続方式
チューブねじ込み
最大圧力(bar)
6
動作温度(℃)
-10〜+80
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタA
R 1/4 オス
コネクタB
プッシュイン 6mm
モデル
153223
コネクタC
プッシュイン6mm
コネクタD
プッシュイン6mm