画像準備中

チップ(旋削)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 形状ひし形80° 注文コード21172865 品番CCET0602005LKHG VM1
参考基準価格(税別)¥28,700 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品はコーナー半径・形状・内容量など1596種類から選べます 他の種類を見る
材質VM1 形状ひし形80° 厚さ(mm)2.38 逃げ角(度)7 穴の有無あり 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° チップブレーカ片面

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする