プッシュインコネクタ 耐腐食性 ストレート ラインバルクヘッド共用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) コネクタAG 1/2 オス コネクタBG 1/4 メス 注文コード21173436 品番NPFC-R-G12-G14-MF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品はコネクタA・コネクタBなど12種類から選べます 他の種類を見る
材質(本体)真鍮 ポート数1 角度(°)ストレート 接続方式ねじ込み 最大圧力(bar)50 動作温度(℃)-20〜+150 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタAG 1/2 オス コネクタBG 1/4 メス モデル8030311 コネクタC- コネクタD-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする