Festo
Festoの 汎用管継手
Festoの その他汎用管継手
プッシュインコネクタ 耐腐食性 ストレート ラインバルクヘッド共用
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
コネクタA
G 1/4 オス
コネクタB
G 1/8 メス
注文コード
21173454
品番
NPFC-R-G14-G18-MF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
コネクタA・コネクタB
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
真鍮
ポート数
1
角度(°)
ストレート
接続方式
ねじ込み
最大圧力(bar)
50
動作温度(℃)
-20〜+150
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタA
G 1/4 オス
コネクタB
G 1/8 メス
モデル
8030308
コネクタC
-
コネクタD
-