NTKカッティングツールズ
NTKカッティングツールズの チップ
NTKカッティングツールズの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
NTKカッティングツールズの 旋盤用
チップ(旋削)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
形状
ひし形80°
注文コード
21173592
品番
CCGT09T300FNAM3 TM4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥18,200
この商品は
コーナー半径・形状・内容量
など
1596
種類から選べます
他の種類を見る
材質
TM4
形状
ひし形80°
厚さ(mm)
3.97
逃げ角(度)
7
穴の有無
あり
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
チップブレーカ
片面
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
21173592
CCGT09T300FNAM3 TM4
18535563
CCGT09T300FNAM3TM4
チップ CCGT
NTKカッティングツールズ
1ケース(10個)
¥
15,980
税込
¥
17,578
注文コードが変更になりました