Festo
Festoの 汎用管継手
Festoの その他汎用管継手
プッシュインコネクタ 耐腐食性 ストレート ラインフィッティング セルフシーリング
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質(本体)
真鍮
注文コード
21174635
品番
QS-1/2-10
在庫数量:残り8点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,198
¥
969
バスケットに入れる
この商品は
材質・内容量
など
160
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
真鍮
ポート数
1
角度(°)
ストレート
接続方式
チューブねじ込み
最大圧力(bar)
6
動作温度(℃)
-10〜+80
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタA
R 1/2 オス
コネクタB
プッシュイン10mm
モデル
190646
コネクタC
-
コネクタD
-