画像準備中

チップ(旋削)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コーナー半径(mm)0.2 形状ひし形80° 注文コード21175218 品番CNGA120402PQ B40
参考基準価格(税別)¥9,150 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品はコーナー半径・形状・内容量など1596種類から選べます 他の種類を見る
材質B40 形状ひし形80° 厚さ(mm)4.76 逃げ角(度)0 コーナー半径(mm)0.2 穴の有無あり 穴の形状円筒穴 チップブレーカなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする