NTKカッティングツールズ
NTKカッティングツールズの チップ
NTKカッティングツールズの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
NTKカッティングツールズの 旋盤用
チップ(旋削)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
形状
菱形頂角80°
注文コード
21175674
品番
CNGA432-TN T15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥21,300
この商品は
コーナー半径・形状・内容量
など
1596
種類から選べます
他の種類を見る
材質
T15
形状
菱形頂角80°
逃げ角(度)
0
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
ブレーカ無し