メイン画像
オスラム
オスラムの 蛍光灯
オスラムの LED蛍光灯
FHF32Wタイプ 直管LED(片側給電タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21177758
品番
ST8A-1.2M 21.5W/850
参考基準価格(税別)
¥3,380
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
用途
事務所 駐車場など
タイプ
FHF32W型 直管LED
消費電力(W)
21.5
定格電圧(V)
100V〜240V対応
口金
G13タイプ
全光束(Lm)
2800
管長(mm)
1198
寿命
50000時間
光色
昼白色
電球の種類
LED
調光の可否
不可
注意
※必ず給電工事が必要です。