NEC
NECの プリンター/スキャナ
NECの プリンター
NECの インクジェットプリンター
MultiWriter 4M550 PR-L4M550
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21178948
品番
PR-L4M550
参考基準価格(税別)
¥181,000
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
モノクロページプリンタ。スピードと用紙対応力で多様な業務・業種に対応。モバイル向けに機能を強化したA4モノクロモデル。
質量(kg)
約21.6(消耗品含む)約20.0(消耗品含まず)
色
白
シリーズ
MultiWriter
エコマーク認定
認定
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
428×466×408
プリント方式
LED乾式電子写真方式
使用可能用紙サイズ
A4
色数
各色256階調
商品タイプ
プリンター
容量(GB)
2GB(最大2GB)※メモリは増設できません。
エコマーク認定番号
22 155 027
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません