画像準備中

タスクチェアローバック

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1脚 色(座面)ブラック 色(背面)ブラック 注文コード21182055 品番TSQ-M
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥85,600 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980
この商品はなど3種類から選べます 他の種類を見る

シンプルにカタチの美しさを追求。知的な印象を備えたオフィスチェア。緩やかな反りを持つ曲面状の座面が座る人の身体にフィット。シンプルな要素だけで構成された知的さが現代のオフィスシーンに溶け込みます。

色(座面)ブラック 色(背面)ブラック 全高(mm)900〜980 座面高さ(mm)450〜530 本体質量(kg)14.5 質量(g)14500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×575×900〜980 寸法SH(mm)450〜530 グリーン購入法適合
注意
※配送組立てサービスは付いていません
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする