アルミパーティション パネル(配送組立サービス付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 幅(mm)900 高さ(mm)1200 色(パネル)ライトグレー 注文コード21186998 品番ASPN0912-LG2
参考基準価格(税別)¥31,500 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は幅・高さ・色など27種類から選べます 他の種類を見る

樹脂パーツによって連結を行うため、従来品のようにL字の連結金具の取付は不要です。また、しなりのある樹脂パーツによって連結を行うことで、重量のあるパネルを持ち上げる必要もありません。

幅(mm)900 高さ(mm)1200 質量(g)9400 色(パネル)ライトグレー サービス分類組立・設置・取付
注意

※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする