アイリスチトセ
デスク平机
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
幅(mm)
1400
1000
1200
1400
色(天板)
ナチュラル
ナチュラル
ホワイト
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
21187427
品番
SSD-147H
参考基準価格(税別)
¥57,500
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
充実の収納力と実用性を備えたアイリスチトセのスタンダードデスク。引き出しに飛び出し防止のラッチが付いた安全仕様.
幅(mm)
1400
奥行(mm)
700
高さ(mm)
700
色(天板)
ナチュラル
質量(kg)
37.4
質量(g)
40600
材質(天板)
MDFメラミン樹脂・ポストフォーム加工
色(本体)
ホワイト
グリーン購入法
適合
引出し
あり
注意
※配送組立てサービスは付いていません
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※WEB注文限定です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません