デスクラッチ付き片袖机

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 21187524 品番 SSD-147K
参考基準価格(税別)¥75,600 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

充実の収納力と実用性を備えたアイリスチトセのスタンダードデスク。引き出しに飛び出し防止のラッチが付いた安全仕様.

(天板)ホワイト 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1400×700×700 質量(kg)53 幅(mm)1400 高さ(mm)700 質量(g)57550 奥行(mm)700 材質(天板)MDFメラミン樹脂ポストフォーム加工 色(天板)ホワイト 色(本体)ホワイト グリーン購入法適合 材質(幕板)スチール
注意
※配送組立てサービスは付いていません
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする