画像準備中

チップ(旋削)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 形状等辺不等六角形 注文コード21187994 品番WNMG432-G CP1
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898
この商品はコーナー半径・形状・内容量など1596種類から選べます 他の種類を見る
材質CP1 形状等辺不等六角形 逃げ角(度)0 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする