電子てんびん

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21189965 品番 BA-225TE
参考基準価格(税別)¥700,000 販売価格(税込) ¥648,780
販売価格(税別)
589,800

計量部と表示部が分かれたセパレート型構造の電子てんびんです。
オートドアにより手を触れないで風防ドアの開閉が可能です。
風防のサイドドアは、表示部のIRセンサ(赤外線センサ)またはオプションのフットスイッチを使用して開閉が可能なので、ひょう量室にスムーズかつ効率的にアクセスできます。
パスワード機能・ユーザー権限設定により、セキュリティ管理が可能です。
風防ユニット全体を簡単に着脱することが可能です。ガラス風防は工具を使わず簡単に分解できます。 また、溝を無くした構造なので汚れがたまりにくく、天びん使用後の清掃が簡単です。
標準装備の無風イオナイザーは、4つの電極で強力除電が可能です。
HPLC調合モードがあり調合が容易に行えます。

仕様【無風イオナイザー】付属 寸法(mm)173×305×284(計量部・風防)、182×138×73(表示部) 種類電子天秤 電源ACアダプタ(付属) 最小表示(mg)0.01 表示形式デジタル 計量皿寸法(Φmm)85 繰返し性0.015mg(50g)、0.03mg(200g)(標準偏差(測定点)) 直線性±0.15mg RoHS指令(10物質対応)対応 最大秤量(g)220 計量皿形状丸型 ひょう量単位g 計量値表示20mg

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする