※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電子てんびん

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 最小表示(g)0.01 最大秤量(g)2200 注文コード21190114 品番NV2202JP
参考基準価格(税別)¥69,100 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980
この商品は最小表示・ひょう量・最大秤量など64種類から選べます 他の種類を見る

明るく見やすいバックライト付LCDディスプレイを採用しています。
IRセンサ(赤外線センサ)を搭載しており、手をかざすだけで非接触操作が可能です。
NVタイプの0.01g/0.1gモデルには積み重ね保管用キットが付属します。

計量皿寸法(mm)190×144 その他赤外線センサ1か所 積み重ね保管用キット(付属) 寸法(mm)204×230×70 種類電子天秤 電源ACアダプタ(付属)または単2電池×4(別売)または充電式バッテリー(別売) 最小表示(g)0.01 表示部バックライト付LCDディスプレイ 文字高20mm 表示形式デジタル 繰返し性0.02g 測定モード重量/個数/%/チェック 通信出力RS232、USB、イーサネット(全てオプション) 直線性±0.05g 電池使用時間(時間)200 RoHS指令(10物質対応)対応 最大秤量(g)2200 計量皿形状角型 材質(計量皿)ステンレス ひょう量単位g

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61595513
2021-09-28
用途:
実験試薬の計量
教育・研究機関

持ち運びしやすく、0.1gまで量れるので非常に重宝しています。
新しいVerも前のCL200と同様に使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする