隔測式デジタルはかり

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21190157 品番DRS-025
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,000

見やすい位置で測定値を確認できる隔測式のデジタルはかりです。
「g」「kg」の表示切替が可能です。
オートパワーOFF機能付です。

種類電子天秤 電源単4電池×4(別売) 最小表示(g)1 精度±4g(6g〜1kg)、±4〜20g(1〜10kg)、±20〜50g(10〜25kg) 計量皿寸法(mm)約200×170 表示形式デジタル 測定範囲(kg)6〜25(使用時) 最大秤量(kg)25(25000g) ひょう量単位g

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
21190157 DRS-025 85397595 DRS-025 隔測式デジタルはかりLite 25kg 高森コーキ 隔測式デジタルはかりLite 25kg 高森コーキ 1台 4,998 税込5,498 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21190157
2025-06-25
用途:
まだ使用してないけど

商品届きました。
まだ使用せてませんが、開封して液晶のフィルム剥がしたら糊が残ってベタベタしてます。使う前から最悪。

2024-10-02
用途:
現場密度試験
建設業・工事業

現場密度試験では試験機+砂で10s弱を測定しますが、JISで1g以下まで測定できるはかりが必要です。この範囲を測定できる他のはかりは5万円オーバーがほとんどですので、このはかりはコスパが良いと思います。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする