ACNL-X2-125X400-LB1-SA54L エアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-125X400 SMC 21190314

エアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-125X400

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21190314 品番ACNL-X2-125X400-LB1-SA54L
参考基準価格(税別)¥81,950 販売価格(税込) ¥83,578
販売価格(税別)
75,980
ストローク(mm)400 作動方式複動 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)125 周囲温度および使用流体温度(℃)5〜60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする