ACNL-X2-125X65-FA-S エアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-125X65 SMC 21190357

エアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-125X65

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21190357 品番ACNL-X2-125X65-FA-S
参考基準価格(税別)¥60,280 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980
ストローク(mm)65 作動方式複動 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)125 周囲温度および使用流体温度(℃)5〜60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする