デジタル温湿度ロガー(デジタル温湿度計)

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21190428 品番TH-S1
参考基準価格(税別)¥2,380 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

本体に過去36日間のデータが保存され、Bluetoothでタブレットへデータをダウンロードできます。また、CSVデータの書き出しも可能です。

寸法(mm)55×55×24 質量(g)約69(電池含む) 電源単4電池×2(モニタ電池付属) 精度温度/±0.4℃(-20〜0℃) ±0.2℃(0〜65℃) 湿度/±2%(25℃ 10〜90%RH) ±4%(25℃ 0〜10%、90〜99%RH) 温度測定範囲(℃)-20〜80 湿度測定範囲(%)0〜99 通信方式Bluetooth
注意
※スマートフォンは付属していません。
※データ取得にはアプリのダウンロードが必要です。
※36日間を超えるデータは新しいデータに自動上書き保存されるため、古いデータから順に削除されます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21190428
2026-02-22
用途:
温室の温度調査
卸売・小売業

安価、コンパクト形状で通信範囲もパーフェクト。温度・湿度の数日連続データが取れて、何の文句も付けようが無い。

2025-05-22
用途:
加工室の温度変化管理

とても良い。
3台設置、校正機能が有り同じ温湿度表示に調整できる。
マグネットが有り、貼り付けることが可能。
アプリを開くと、測定データがグラフ上に取り込まれて、時、日、週、月別で見れる。
期間中の最高温度、最低温度の表示も出る。
アラートを設定できる。
バッテリー残量表示もでる。
この価格で、この機能、大満足です。

1人が参考にしています
2025-07-01
用途:
工場内の温湿度のバラつき確認

熱中症対策と加工後完成品のサビ対策に、工場内に置いて差異を調べています。スマホで様々な場所(工場の奥まったところや出入り口付近)での温湿度差を一度に見られて便利です。

1人が参考にしています
2025-07-25
用途:
届いたものはSwitchBot温湿度計そのもの

SwitchBot公式で買っても2000円以下のものです

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
商品価格について見直しました。今後もよろしくお願いいたします。

対象商品:
21190428
2024-06-27
用途:
瀬品の温度特性試験
製造業

2台並べて室内の温度を測定、ほぼ同じ値を示す。買って満足しています。
取説がもう少しわかりやすいと良かったです。

2人が参考にしています
対象商品:
21190428
2024-09-11
用途:
部屋などのカビ対策の為

この商品はSwitchBotです
紙に出力できない。
アプリが使いにくい

3人が参考にしています
対象商品:
21190428
2023-09-28
用途:
作業環境の維持、保管庫の湿度管理
その他業種

コンパクトで、背面に磁石が内蔵していますので、保管庫の内の壁に貼り付けてしようしています。スマートフォンのアプリからデータを読み取ることができ、過去1か月分のデータを見ることができるので、管理がしやすくなりました。
デザインもよく非常に満足しています。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする