ACNL-X2-160X90-FA-SJ59L エアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-160X90 SMC 21190533

エアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-160X90

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21190533 品番ACNL-X2-160X90-FA-SJ59L
参考基準価格(税別)¥104,940 販売価格(税込) ¥104,478
販売価格(税別)
94,980
ストローク(mm)90 作動方式複動 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)160 周囲温度および使用流体温度(℃)5〜60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする