導電率計

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 測定範囲導電率:0〜20mS/cm(0〜2S/m)、塩分換算値:0〜1.2%、温度:0〜100℃ 注文コード21190875 品番EC-5Z-L
参考基準価格(税別)¥120,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品は測定範囲など2種類から選べます 他の種類を見る

耐薬品性と耐温度性に優れた接液部材質の電極で低濃度から高濃度までの液体の導電率を高精度で測定できる導電率計です。
SI単位(mS/m、S/m)と旧単位(μS/cm、mS/cm)を切り替えて測定できます。

寸法(mm)75×38×180 測定範囲導電率:0〜20mS/cm(0〜2S/m)、塩分換算値:0〜1.2%、温度:0〜100℃ 質量(g)約290 タイプ低中濃度用 電源単4アルカリ電池×3(付属) 精度導電率:各測定レンジの最小表示±1digit 塩分換算値:0.01%±1digit 温度:0.1℃±1digit 分解能導電率:0.1μS/cm(0〜999.9mS/cm)、0.001mS/cm(1.000〜9.999mS/cm)、0.01mS/cm(10.00〜20.00mS/cm)、塩分換算値:0.01%、温度:0.1℃ 防水性IP66(電極接続時)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする