寸法(mm)75×38×180
測定範囲導電率:0〜200mS/cm(0〜20S/m)、塩分換算値:0〜10%、温度:0〜100℃
質量(g)約290
タイプ中高濃度用
電源単4アルカリ電池×3(付属)
精度導電率:各測定レンジの最小表示±1digit 塩分換算値:0.01%±1digit 温度:0.1℃±1digit
分解能導電率:0.1μS/cm(0〜999.9mS/cm)、0.001mS/cm(1.000〜9.999mS/cm)、0.01mS/cm(10.00〜99.99mS/cm)、0.1mS/cm(100.0〜200.0mS/cm)、塩分換算値:0.01%、温度:0.1℃
防水性IP66(電極接続時)