※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

大流量用アクリル樹脂製流量計

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21191040 品番 RK50T-0-AIR/N2-200L
参考基準価格(税別)¥16,100 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

小型・軽量、シンプルで見やすい大流量用樹脂製流量計です。
バルブなし・ありの2タイプを用意しています。
装置搭載の水・エアー・N2監視用、工場エアー・水の監視用として最適です。

材質本体/アクリル、金属部分(接流体部)/SUS303・304・316、オリフィス/PA6/66、GF33樹脂、フロート/SUS316、シール材/FKM 最高温度(℃)55(使用) 精度±5%FS 耐圧(MPa)1(G) 接続Rc3/8 流量レンジ20〜200L/min 適合流体Air/N2 バルブ無し

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする