※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

精密流量計 RK1400

商品レビューを投稿する
36日以内出荷返品不可 36日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合流体Air 最大流量(L/min)2 材質本体ブロック:真鍮 テーパー管:硬質ガラス パッキン:NBR フロート:硬質ガラス SUS316 注文コード21193158 品番12-B-AIR-2L
参考基準価格(税別)¥24,100 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は適合流体・最大流量・材質など154種類から選べます 他の種類を見る

フルスケールで±2%の精度を持つ面積式流量計です。微小流量から中流量まで高い精度を保証します。

材質本体ブロック:真鍮 テーパー管:硬質ガラス パッキン:NBR フロート:硬質ガラス SUS316 接続口径Rc1/4(標準) Rc1/8、ホースニップル(オプション)等 全長(mm)120 最大流量(L/min)2 目盛10:1(有効) 精度±2%FS(計測ポイント) 耐圧(MPa)0.7(ガス)、0.5(液体) 最高使用温度(℃)60 適合流体Air
注意
※価格は標準製作品についてのものであり、細部仕様により価格が変わります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする