曜日別特売
CH-003i マルチサーマルユニット scinics(サイニクス) 21196624

マルチサーマルユニット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード21196624品番CH-003i
参考基準価格(税別)¥236,000販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
229,800

小型インバーター冷凍機を搭載した投込式恒温ユニットです。冷却・加熱の両方が1台で行えます。
過電流ヒューズ、フロート式水位センサなどを標準搭載しています。
酵素反応その他のインキュベーション、微生物の保温、培地の保温、血清の非働化に使用いただけます。

使用温度範囲(℃)-3~60本体寸法(mm)147×285×326外寸(mm)約525×340×210(水槽)本体質量(kg)約7.2ヒーターSUSスパイラルシース 500W冷凍機超小型DCインバーター式温度制御方式PID制御冷媒R134a冷却能力(W)180(25℃時)有効槽内寸法(mm)280×280~300撹拌方式縦型水中噴流撹拌液量(L)約14(有効)温度調節精度(℃)±0.1~±0.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする