器具乾燥器

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21196719 品番DG401
参考基準価格(税別)¥162,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

大型の実験窓により、器内の様子を確認できます。
一度に多くの実験器具を乾燥できます。乾燥後はそのまま収容庫としても使用できます。
ステンレスパイプヒーターにより加熱され、また底部に水受けバットがあるため、水滴の多い器具でも乾燥できます。

質量(kg)約43 使用温度範囲(℃)室温+5〜70 電源(V)AC100、10A、3Pプラグ 方式自然対流式 吸入口径(Φmm)内径30(×2) 内容積(L)95 外寸(mm)504×562×773 内寸(mm)450×470×450 安全装置自己診断機能、独立過昇防止器、過電流漏電ブレーカー 排気口内径33mm×2 ヒーター容量(W)600 運転機能定値運転 クイックオートストップ オートストップ オートスタート
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
北海道地方数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする