※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

小型チューブ炉

商品レビューを投稿する
45日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 制御3ゾーン制御 注文コード21196746 品番KTF647N2
参考基準価格(税別)¥2,200,000 販売価格(税込) ¥2,417,800
販売価格(税別)
2,198,000
この商品は制御など5種類から選べます 他の種類を見る

コストパフォーマンスに優れた実験・開発向けのスタンダードタイプの管状炉です。
チューブをセットしやすい半割式ヒーターを採用しています。ヒーターには高速昇温が可能なモルダサームヒーターを使用しています。
KTF347N2/647N2は3ゾーン制御高精度タイプです。

寸法(mm)940×512×810 質量(kg)101 適合チューブ外径(Φmm)120 使用温度範囲(℃)400〜1100(常用) 電源(V)単相AC200(50/60Hz)30A 制御方式オートチューニング付PID制御 SSR駆動方式 最高温度(℃)1200 炉内寸法(mm)125Φ×630 制御3ゾーン制御 温度制御プログラマ 指示精度±0.5℃(500℃未満) ±(表示値の±0.1%)(500℃以上) 記憶容量合計1024セグメント(最大99パターン)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「合成/反応」にはこんなカテゴリがあります

シェアする