ケニス
ケニスの 加熱・冷却・クーラーボックス
ケニスの 加熱/冷却機器
ケニスの 実験研究用ホットプレート
ホットプレート
(1件のレビュー)
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21197105
品番
FAH-4A
参考基準価格(税別)
¥34,000
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
ダイヤル調節式のホットプレートです。プレートはセラミックコーティングされているため、耐熱性・耐薬品性に優れています。
寸法(mm)
320×190×125
質量(kg)
約6
電源(V)
AC100(50/60Hz)
耐荷重(kg)
10
最高温度(℃)
350
プレート寸法(mm)
190×190
材質(プレート)
セラミックコーティング
ヒーター容量(W)
580