※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ビーカー用スターラー内蔵マントルヒーター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21197254 品番 MS-DMSB-10
参考基準価格(税別)¥125,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

スターラーを内蔵したビーカー用のマントルヒーターです。
デジタル温度調節器付で、正確な温度調節が可能です。
別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。
スターラーを内蔵したビーカー用のマントルヒーターです。
デジタル温度調節器付で、正確な温度調節が可能です。
別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。

回転数(min-1[r.p.m])100〜1500 最高温度(℃)450 電気容量(W)380 適合ビーカー容量(mL)1000
注意
※常用は400℃以下の設定でご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする