※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
中村科学器械工業
中村科学器械工業の 撹拌・粉砕・混合関連
中村科学器械工業の 撹拌機器関連品/羽根
マイティマグシール
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21197927
品番
MG-6-01
参考基準価格(税別)
¥124,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
従来の撹拌シールと異なり磁力誘導回転方式ですので、完全に密閉でき真空度10-3Paまで対応しています。
材質
テーパージョイント:PTFE、外磁ユニット:アルミニウム、各Oリング:フッ素ゴム
質量(kg)
0.6
適合サイズ
TS24/40
寸法(Φ×mm)
45×185
取付径(Φmm)
8(撹拌棒)
耐真空圧(Pa)
10〜3
回転トルク(N・m)
0.6