IKA
IKAの 撹拌・粉砕・混合関連
IKAの 撹拌機器
小型ミキサー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21197936
品番
ラボダンサー
参考基準価格(税別)
¥35,700
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
直径30mmまでの試験管やマイクロチューブの撹拌ができます。
便利なタッチスタート(試験管でタッチ部を押して負荷をかけることで自動スタート)を採用。
材質
本体/PP、上部/TPU、底部/亜鉛コーティング
質量(g)
550
電源(V)
AC100〜240(50/60Hz)
回転数(min
-1
[r.p.m])
2800
寸法(Φ×mm)
100×70