日伸理化
日伸理化の 研究関連用品・実験用必需品
日伸理化の 実験関連品
マイクロプレートシェーカー
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21197997
品番
N-701
参考基準価格(税別)
¥149,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
マイクロプレートを確実に固定し、長時間の振とう混合が可能です。
水平偏心式で、回転速度は目的に応じて選べます。
恒温器内でも使用できます。
寸法(mm)
180×193×142
質量(kg)
約7
電源(V)
AC100(50/60Hz)3Pプラグ
対応
1枚
振盪数(min
-1
[r.p.m])
100〜2400
使用温湿度範囲
4〜37℃/85%以下(但し恒温器内0〜45℃可/結露無きこと)
振盪方式
エキセン(水平偏心)式
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません