Cryo Spin 凍結保存チューブ対応遠心機 トミー精工 21198304

 

Cryo Spin 凍結保存チューブ対応遠心機 トミー精工 21198304
Cryo Spin 凍結保存チューブ対応遠心機 トミー精工 21198304

凍結保存チューブ対応遠心機

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1個注文コード21198304品番Cryo Spin
参考基準価格(税別)¥59,000販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980

凍結保存用チューブをそのままスピンダウンできる、遠心機です。
スピンダウンすることで、解凍後のフタ付近にあるサンプルを下に落とし、フタを開けた際の飛散リスクを抑えます。
付属のACアダプタ以外に、電池でも使用可能です。

寸法(mm)150×163×113質量(g)670電源専用ACアダプタまたは単3アルカリ電池×4(別売)内寸(mm)12.8Φ×31.5(チューブホルダー)定格回転数(min-1[r.p.m])5300(±10%)安全装置リッドオープン連動ブレーキ、過電流ヒューズ、モーター過電流検出最大遠心力(xg)1630タイマー6分間固定最高処理量2mLクライオチューブ×6本、1.5/2.0mLマイクロチューブ×6本RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき5,000/税込5,500
北海道地方数量1につき6,000/税込6,600
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする