※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ケニス
ケニスの ガラス・樹脂・金属容器
ケニスの 石英製品
石英るつぼ(蓋付)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21199300
品番
cr15
参考基準価格(税別)
¥13,150
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
材質
石英ガラス
容量(mL)
15
高さ(mm)
28
外径(Φmm)
38
耐熱温度(℃)
1000
注意
※受注生産のため、納期がかかる場合があります。