※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ケニス
ケニスの ガラス・樹脂・金属容器
ケニスの 石英製品
石英るつぼ(蓋付)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21199318
品番
cr50
参考基準価格(税別)
¥21,500
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
材質
石英ガラス
容量(mL)
50
高さ(mm)
42
外径(Φmm)
54
耐熱温度(℃)
1000
注意
※受注生産のため、納期がかかる場合があります。