※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ケニス
ケニスの ガラス・樹脂・金属容器
ケニスの 石英製品
石英るつぼ(蓋付)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21199327
品番
cr100
参考基準価格(税別)
¥30,900
販売価格(税込)
¥33,968
販売価格(税別)
¥
30,880
バスケットに入れる
材質
石英ガラス
容量(mL)
100
高さ(mm)
55
外径(Φmm)
70
耐熱温度(℃)
1000
注意
※受注生産のため、納期がかかる場合があります。