※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PETスクリューバイアル(中栓なし)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(50本) 注文コード 21200167 品番 JST-60
参考基準価格(税別)¥5,600 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

パッキン・中栓不要で使いやすいボトルです。
PET製で透明度が高く、中身の確認に便利です。
落としても割れない強度をもっています。

材質本体/PET、蓋/PP 容量(mL)60 使用温度範囲(℃)-40〜70 口内径(Φmm)28.5 胴径×全高(Φmm×mm)40×76 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする