※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

細口試薬瓶

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21200377 品番 茶色 125mL
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
材質並質ガラス(ソーダ石灰ガラス) 共栓付 茶色 容量(mL)125 口内径(Φmm)21 胴径×全高(Φmm×mm)57×105 キャップ形式共栓 口タイプ細口
注意
※工場吹き製品のため多少寸法が異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする