※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ケニス
ケニスの ガラス・樹脂・金属容器
ケニスの びん/容器類
ケニスの 試薬瓶/共栓瓶
細口試薬瓶
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21200395
品番
茶色 500mL
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
材質
並質ガラス(ソーダ石灰ガラス) 共栓付
色
茶色
容量(mL)
500
口内径(Φmm)
29
胴径×全高(Φmm×mm)
85×160
キャップ形式
共栓
口タイプ
細口
注意
※工場吹き製品のため多少寸法が異なる場合があります。