※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ケニス
ケニスの ガラス・樹脂・金属容器
ケニスの びん/容器類
ケニスの 試薬瓶/共栓瓶
細口試薬瓶
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21200404
品番
茶色 1000mL
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
材質
並質ガラス(ソーダ石灰ガラス) 共栓付
色
茶色
容量(mL)
1000
口内径(Φmm)
31
胴径×全高(Φmm×mm)
106×190
キャップ形式
共栓
口タイプ
細口
注意
※工場吹き製品のため多少寸法が異なる場合があります。