※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アラム
アラムの シール/バネ部品
アラムの Oリング
シリコンゴムOリング
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1組(10個)
注文コード
21202739
品番
Si-P22.4
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
幅広い温度範囲でご使用頂けるシリコンゴム製のOリングです。
仕様
【熱老化試験】温度および時間:230℃×24hr 硬さ変化(Hs)最大:+10 引張強さ変化率(%)最大:-10 伸び変化率(%)最大:-25、【標準状態】硬さ タイプAデュロメーター:A70±5 引張強さ(MPa)最小:3.4 伸び(%)最小:60、【材料の種類】JIS記号:4種C 適用 耐熱用
材質
シリコンゴム
使用温度範囲(℃)
-45〜200
内径(Φmm)
22.1
線径(Φmm)
3.5
外径(Φmm)
29.1
圧縮永久ひずみ(%)
最大30、温度および時間:175℃×22hr
RoHS指令(10物質対応)
対応