※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シリコンゴムOリング

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(10個) 注文コード 21202985 品番 Si-P49
参考基準価格(税別)¥1,890 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

幅広い温度範囲でご使用頂けるシリコンゴム製のOリングです。

仕様【熱老化試験】温度および時間:230℃×24hr 硬さ変化(Hs)最大:+10 引張強さ変化率(%)最大:-10 伸び変化率(%)最大:-25、【標準状態】硬さ タイプAデュロメーター:A70±5 引張強さ(MPa)最小:3.4 伸び(%)最小:60、【材料の種類】JIS記号:4種C 適用 耐熱用 材質シリコンゴム 使用温度範囲(℃)-45〜200 内径(Φmm)48.7 線径(Φmm)3.5 外径(Φmm)55.7 圧縮永久ひずみ(%)最大30、温度および時間:175℃×22hr RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする