※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ケニス
ケニスの 厨房機器・設備・調理機械
ケニスの 熱調理機・加熱機器
ケニスの 業務用レンジ/コンロ
小型ガスコンロ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合ガス
13AQ
注文コード
21204385
品番
天然ガス(都市ガス)
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
適合ガス
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
ワンタッチ点火式のコンロで、立ち消え安全装置付です。
ガスコンセント(カチット)付80cmホースが付属しています。
付属品
ガスコンセント(カチット)付ホース80cm/ゴム管ソケット(QGS10型)
寸法(mm)
269×272×98
質量(kg)
1.5
規格
圧電点火方式 立ち消え安全装置
適合ガス
13AQ