ケニス
ケニスの 研究関連用品・実験用必需品
ケニスの 架台/スタンド/ホルダー類
ケニスの 実験用スタンド
鉄製スタンド(LKタイプ)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21204480
品番
LK-IN
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
《工業所有権取得済み》
ベースと支柱はピンロックで固定しますので、使用時や移動により支柱がゆるみ回転することはありません。
質量(kg)
1.7
支柱(mm)
660
ベース寸法(mm)
252×244×39.5
材質(支柱)
ステンレス棒(SUS304)
材質(ベース)
亜鉛ダイカスト
ベース
水平調節ネジ/ゴム脚付
支柱
ピンロック機構付
支柱径(Φmm)
12
脚幅(mm)
187(内)