ケニス
ケニスの 研究関連用品・実験用必需品
ケニスの 架台/スタンド/ホルダー類
ケニスの 実験用スタンド
レトルト台
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21204489
品番
PL
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【自在挟み】1個 挟み間隔/0〜45mm、【支持環】1個 スチール製(内径70mmΦ)
質量(kg)
約1.5(ベース)
支柱(mm)
500
クランプ
2個、挟み間隔/0〜13mm
ベース寸法(mm)
200×135
材質(支柱)
ステンレス棒(SUS304)
材質(ベース)
鋳鉄
支柱径(Φmm)
9